Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. FDA, 10x1mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. FDA, 10x1mm, 25m
Silikonschlauch transp. FDA, 10x1mm, 25m
Artikel-Nr.:
     5417S-p4936039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050878
EAN/GTIN:
     4064907050878
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch id=10mm
silikonschlauch
Silikonschlauch • Gute Kälteflexibilität • Gute chemische Beständigkeit • FDA-konform • Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie • Materialhärte: 60° Shore A • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12
Rollenlänge:
25 m
Innendurchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schlauch-Ø innen:
10 mm
Grundpreis:
Ja
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Max. Betriebsdruck:
0,25
Schlauchlänge:
25
Wandstärke:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelschlauch 25m, transp., FDA,, 10x1mm,, 25m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,53*
€ 58,39*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 46,23*
€ 58,50*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 46,49*
€ 59,13*
7 Tage
7
€ 4,30*
ab € 47,65*
€ 61,36*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 57,68*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,7812* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.