Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. FDA, 6x1mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. FDA, 6x1mm, 25m
Silikonschlauch transp. FDA, 6x1mm, 25m
Artikel-Nr.:
     5417S-p4936048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064907050731
EAN/GTIN:
     4064907050731
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 6mm
silikonschlauch
Silikonschlauch • Gute Kälteflexibilität • Gute chemische Beständigkeit • FDA-konform • Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie • Materialhärte: 60° Shore A • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8
Rollenlänge:
25 m
Innendurchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Grundpreis:
Ja
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Max. Betriebsdruck:
0,33
Schlauchlänge:
25
Wandstärke:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelschlauch 25m, transp., FDA,, 6x1mm,, 25m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,21*
€ 36,40*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,54*
€ 36,59*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 36,96*
6 Tage
8
€ 4,30*
ab € 29,51*
€ 38,63*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 35,60*
€ 45,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,0884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.