Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Prodomo Portionspackungen gemahlen 70g inkl. Filter


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4008167196419
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     964070171
EAN/GTIN:
     4008167196419
Suchbegriffe:
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
kaffee portioniert 70g
Service Paket 4 Dallmayr Prodomo fein Portionspackungen  70g gemahlener Kaffee 

Portionsbeutel zu 70g gemahlenem Kaffee inkl. Kaffeefilter

Ideal für Schnellfiltermaschinen wie Bonamat TH 10.

geeignet für Filterkaffeemaschinen

Lebensmittelunternehmer: Alois Dallmayr Kaffee OHG, Dienerstr. 14-15, 80331 München, Deutschland

Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Kaffeeart:
Kaffee gemahlen
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p>100% Röstkaffee, gemahlen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, gemahlener Kaffee, Mahlkaffee, 60g, Dallmayr, Filterkaffee, Filtermaschine, gemahlen, Kaffee, Portioniert, Portionsbeutel, Prodomo, Schnellfitermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 4,2 Kilogramm (ab € 15,9762* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 97,76*
€ 104,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 91,36*
€ 97,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 85,82*
€ 91,83
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 84,55*
€ 90,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 81,39*
€ 87,09
pro Beutel
ab 14 Beutel
€ 80,06*
€ 85,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 67,10*
€ 71,80
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.