Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESTLÉ Dairy Mix Cappuccino Topping (Beutel: 1 x 900g)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7613034015495
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12203722
EAN/GTIN:
     7613034015495
Suchbegriffe:
Automaten-Cappuccino
Automatencappuccino
Cappuccino
Kaffee portioniert
NESTLÉ Dairy Mix. Topping von Nestlé. Ideal für Cappuccino aus dem Heißgetränkeautomaten. Günstige Alternative zu Magermilchpulver.
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH | Lyoner Str. 23 | 60528 Frankfurt am Main | Germany
Marke:
Nestlé Professional
Milchart:
Topping
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=G7HEXA3]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="G7HEXA3"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td id="FYCTLJR" style="width: 50%;">1692 kJ / 400 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>5.8 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>4.0 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>72.82 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>72.8 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">14.1 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Ballaststoffe</td> <td style="width: 50%;">&lt; 0.1 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">0.88 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p><strong>Teilentrahmtes Milchpulver (33,5%), Molkenerzeugnis, Milchzucker</strong>, Zucker (14%)</p> <p><u><strong>Hinweis</strong></u>:</p> <p>Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.</p> <p>Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten</p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong><u>Verkehrsbezeichnung</u></strong></span></p> <p>Gesüßte Milchzubereitung für Heißgetränke</p> <div class="col-2"> <section> <div class="pdb-content"> <h3><u><span style="font-size: 12px;">Kostform</span></u></h3> <ul> <li>Alkoholfrei</li> <li>Leichte Vollkost</li> <li>Vegetarisch</li> </ul> </div> </section> </div>
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeportionsbeutel, portionierter Kaffee, Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Milch-Pulver, Milchpulver, Trocken-Milch, Trockenmilch, Automatentopping, Topping, Topping für Automaten, nescafe cappuccino, cappuccino, Automaten, laktosefrei, Milchpulveralternative, ohne Laktose, Automat Cappuccino, Automat Latte Macchiato, Automatenfüllprodukt, Cappuccinotopping, Nestle,Topping,Dairy,Mix,Lacta,Maxi,Capppuccino Topping,gezuckert,Milchpulver,Automaten,Magermilchpulver,Kaffeeweisser,Kaffeeautomaten,NESCAFE,coffee whitener,milk powder,with sugar, Topping Vollautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,9 Kilogramm (ab € 5,93334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,88*
€ 30,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,28*
€ 25,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,11*
€ 24,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,24*
€ 13,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,52*
€ 11,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,91*
€ 8,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,57*
€ 7,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,34*
€ 5,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.