Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Sinusschraubstock QGJ 73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Sinusschraubstock QGJ 73
Bernardo Schraubstöcke - Sinusschraubstock QGJ 73
Bernardo Schraubstöcke - Sinusschraubstock QGJ 73
Artikel-Nr.:
     554-80728-6016
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-6016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
präzisions-sinus-schraubstock
Weitere Informationen:
B:
73 mm
H:
35 mm
H1:
111 mm
Smax:
90 mm
L:
190 mm
L1:
100 mm
Schwenkbereich:
0° - 45°
Weitere Suchbegriffe: Sinusschraubstock, Schraubstock, Flachschleifmaschine, Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 196,24*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 560,06*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 670,27*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 430,19*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 298,80*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 198,92*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.430,65*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.677,43*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.367,67*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.350,40*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 697,04*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 730,18*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 794,21*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.135,76*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.