Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEP6x4.00 FEP Supertube Thermopl. Schlauch 6x4 ppm1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEP6x4.00 FEP Supertube Thermopl. Schlauch 6x4 ppm1
FEP6x4.00 FEP Supertube Thermopl. Schlauch 6x4 ppm1
Artikel-Nr.:
     594FP-FEP6x4.00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4X6 FEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
fep-schlauch
FEP Supertube Thermoplastschlauch 6x4 p.p.m1 (Farbe milchig weiß)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Durchmesser (mm):
6
Material (Gehäuse):
FEP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.