Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TH0402N-20 FEP-Schlauch 20 m 4 mm x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TH0402N-20 FEP-Schlauch 20 m 4 mm x 2 mm
TH0402N-20 FEP-Schlauch 20 m 4 mm x 2 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-TH0402N-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TH0402N-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
FEP-Schlauch 20 m 4 mm bu x 2 mm undurchsichtig (undurchsichtig).
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
FEP
Medientemp. °C:
-20°C / 205°C
Leistung:
ESSEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 65,21*
€ 81,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,75*
€ 82,28*
Lager 594FP
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,64*
€ 98,14*
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 101,41*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.