Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rust-Oleum NR. 1 Gruener Abbeizer - 2,5L, schnellwirksamer Farbabbeizer


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RO25.2.5
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RO25.2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
abbeizer 2,5 ltr
abbeizer

Beschreibung

Rust-Oleum Nr. 1 Grüner Abbeizer ist eine schnell wirksame Formel zur Entfernung von Farbe und Klebstoff.

Features

  • Gelartige Paste (Dose) oder Schaum (Spray) für schwer zugängliche Stellen
  • Durch die einzigartige Textur auch auf vertikalen Flächen einsetzbar
  • Umweltverträgliche Formel zum Schutz von Mensch und Umgebung
  • Ohne Methylenchlorid, Säure, Alkali, Biozid und Konservierungsmittel
  • Hocheffizient auch zur Entfernung von Klebstoff

Abbeizdauer:

  • 2 Minuten bei alkalischen Anstrichen
  • 4 Minuten bei Polyethuran
  • 25 Minuten bei Epoxidharzbeschichtungen

Rust-Oleum Nr. 1 Grüner Abbeizer eignet sich zum schnellen Entfernen von Farbe und Klebstoffen. Grüner Abbeizer wurde zur Entfernung von allen Öl- und Alkydharz-basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Klarlack und von den meisten 2-Komponentenanstrichen entwickelt.


 

Produktdetails

  • Geeignet für: Metall, Holz, Mineralstoffe (Innen- und Aussenbereich)
  • Anwendung: Spray
  • Verbrauch: 2-3m² pro 500 ml Spray/ 2-4m² pro Liter Dose
  • Haltbarkeit: 1 Jahr (Dose) / 2 Jahre (Spray) im ungeöffneten Gebinde und vor Sonne geschützt
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spray, Spraydose, Farbdose, Decklack, Rostschutz, Buntlack, Deckanstrich, Korrisionsschutz, Aluminium Beschichtung, Metall Primer, Metallbeschichtung, Metall Beschichtung, Altfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 19,136* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 64,20*
€ 76,40
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 61,35*
€ 73,01
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 59,93*
€ 71,32
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 58,56*
€ 69,69
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 47,84*
€ 56,93
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
RO2925
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.