| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A009602 Herst.-Nr.: 010914 EAN/GTIN: 4014651109148 |
| |
|
| | |
| Praktische HardCase-Tasche mit Tragegriff passend für Spannungsprüfer DUSPOL digital, DUSPOL expert, DUSPOL analog und PROFIPOL+.
Gegenläufigem Reisverschluss (außen)
Gepolsterte Netzinnentasche mit Reisverschluss
Flexible Befestigungsschlaufen mit Klettverschluss
Hoher Schutz trotz geringen Gewichts Weitere Informationen: | | Tiefe: | 105 mm | Höhe: | 65 mm | Breite: | 330 mm | Tragevariante: | Hand | Produkt-Art: | Messgerätetasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,08* | € 29,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,99* | € 29,82* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,37* | € 30,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,15* | € 30,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,16* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|