Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fatmax FXWT-706 Sackkarre klappbar Aluminium Traglast (max.): 125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C137761
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FXWT-706
EAN/GTIN:
     8717496636751
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Gewicht:
6.95 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Traglast (max.):
125 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Vollgummi
Schaufellänge:
485 mm
Schaufelbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Stanley Fatmax, Sackrodel, Kistenrodel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 117,56*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 117,57*
€ 4,95*
ab € 103,40*
€ 127,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FXWT707
ab € 156,31*
Ähnlich
Toolland
QT118
ab € 62,18*
Ähnlich
Toolland
QT110
ab € 80,11*
Ähnlich
Stanley
WEST-501
ab € 60,38*
Ähnlich
Toolland
QT103
ab € 58,28*
Ähnlich
Toolland
QT103E
ab € 34,11*
Ähnlich
Toolland
QT124
ab € 125,19*
Ähnlich
Stanley
FXWT-705
ab € 41,22*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 61,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.