| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C92924 Herst.-Nr.: RT80 EAN/GTIN: 4003008066401 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | ERSA Lötstation RDS 80 | Ausführung: | Ersatzlötkolben | Temperaturbereich: | 450 °C (max) | Stromversorgung: | über Station | Betriebsspannung: | 24 V | Leistung (max.): | 80 W | Lötspitzen-Art: | Meißelform | Max. Temperatur: | 450 °C | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,82* | € 45,12* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,79* | € 45,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,45* | € 48,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,23* | € 49,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,90* | € 49,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|