Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa MULTI-TC Lötkolben 230V 75W Meißelform +250 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95383
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0760CD
EAN/GTIN:
     4003008065664
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker Powerlötkolben mit einem feinfühligen, direkt unter der innenbeheizten Lötspitze positionierten Temperaturfühler ausgestattet. Dieser Temperaturfühler erfasst die Ist-Temperatur in der Nähe der Lötbahn. Das Heizsystem kann somit sofort auf den Wärmeverlust reagieren und äußerst schnell nachheizen. Die Kombination dieser direkten Temperaturerfassung mit der im Griff integrierten präzisen Regel-Elektronik ermöglicht es, sowohl feinste Lötarbeiten, wie auch Anwendungen mit sehr großem Wärmebedarf professionell auszuführen. Der ERSA Multi-TC arbeitet ohne Transformator präzise wie eine Lötstation. Zusammen mit seiner wärmebeständigen Anschlussleitung eignet sich der ERSA Multi-TC daher besonders für den mobilen Einsatz im Service-, Wartungs- und Reparaturbereich. Für die unterschiedlichen Anwendungen steht die große Auswahl an ERSADUR-Dauerlötspitzen der Serie 832 und 842 zur Verfügung.
Features:
Mit Temperaturregelung SENSOTRONIC
Für sehr feine bis sehr große Lötstellen
Lieferumfang:
Powerlötkolben Multi-TC · Lötspitze 842 CD.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+250 - +450 °C °C
Lötspitzen-Art:
Meißelform 2,2 mm
Anheizzeit:
34 s
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
75 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+250 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Ersa, MULTI-TC, 462-8668
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 166,14*
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 166,15*
€ 4,90*
ab € 149,59*
€ 182,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 182,72*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 183,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,94*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,45*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 47,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.