Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro FOM 330-1-Set Frittieröltester +50 - +200°C Ölqualitäts-Messgerät, mit Signallampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D896991
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     FOM 330-1-Set
EAN/GTIN:
     4250304717142
Suchbegriffe:
Frittieröl-Messgerät
Frittierölmessgerät
Frittieröltester
frittieröl messgerät
Altes Frittieröl kann zu hohe Konzentrationen von potentiell gesundheitsschädlichen Stoffen, wie z.B. Acrylamid, enthalten. Diese Stoffe gelangen auch in das Frittiergut. Außerdem bewirken diese Stoffe, dass das Frittiergut nicht mehr so knusprig wird und an Geschmack verliert. Das Ölqualitätsmessgerät FOM 330 hilft Ihnen, den richtigen Zeitpunkt für das Wechseln des Öls zu bestimmen. So können Sie für eine gleichbleibend hohe Qualität Ihres Frittierguts sorgen.

Um einer schlechten Qualität des Frittierguts vorzubeugen, wird das Frittieröl oft lieber zu früh als zu spät gewechselt. In den meisten Ländern gibt es aber konkrete Empfehlungen oder gar Vorschriften, bis zu wieviel % TPM (polare Anteile) das Frittieröl enthalten darf. Diese Grenzwerte dürfen bedenkenlos ausgereizt werden. Das Ölqualitätsmessgerät FOM 330 zeigt Ihnen genau an, ob Sie das Öl noch verwenden können, und hilft Ihnen somit, Kosten zu senken.

Das Ölqualitätsmessgerät FOM 330 wird als Set zusammen mit einem Handschutz in einem Tragekoffer ausgeliefert. Der Handschutz schützt vor Hitze und spritzendem Öl. Zusätzlich bietet er mit seiner Schlaufe sicheren Halt, so dass keine Gefahr besteht, das Gerät aus Versehen in die Fritteuse fallen zu lassen. Der Koffer ist leicht zu reinigen und bietet Stauraum für das FOM 330, die Dokumente sowie das optionale Referenzöl CO 330.
Features:
Erhaltung einer gleichbleibend hohen Lebensmittelqualität
Bestimmung der Frittier-Ölqualität
Eindeutige Messergebnisse in % TPM und °C
Eindeutige Alarmierung nach dem Ampelprinzip mit Signallampe
Ergonomisches Design und Handschutz für Ihre Sicherheit
Lieferumfang:
Ölqualitätsmessgerät FOM 330 + Schutzhülle + Tragekoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
314 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
200 g
Typ:
FOM 330-1-Set
Temperaturbereich:
+50 - +200 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
+50 °C
Besonderheiten:
Ölqualitäts-Messgerät + mit Signallampe
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Frittieröltester
Fühler-Ausführung:
fest
Stromversorgung:
Lithium-Knopfzelle (1x)
Weitere Suchbegriffe: ebro, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 327,28*
€ 406,04*
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 342,71*
€ 406,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 327,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.