Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Frittierölmessgerät

  Frittierölmessgerät  (6 Angebote unter 28.006.426 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Frittierölmessgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Frittierölmessgerät"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
testo 270 - Frittieröl-Tester (8 Angebote) 
Frittieröl zum richtigen Zeitpunkt wechseln und Geld sparen: Mit dem testo 270 arbeiten Sie noch sicherer, intuitiver und wirtschaftlicher. Das Frittieröl-Messgerät ist Ihr kompetenter Helfer bei d...
Testo
0563 2750
ab € 328,59*
pro Paket
 
 Stück
Frittieröltester ~ 0 ... 40% TPM ~ 30 ... 200°C (2 Angebote) 
Dieses Gerät wurde entwickelt für die schnelle und zuverlässige Prüfung von Frittierölen im Gastronomiegewerbe, Großküchen aber auch für den Privatanwender. Zudem zeigt dieses Gerät die Öltemperatu...
PeakTech
P 5500
ab € 204,30*
pro Stück
 
 Stück
Frittieröl-Tester "testo 270" Neu, L: 30cm, (1 Angebot) 
Frittieröl-Tester "testo 270" Neu, L: 30cm, B: 5cm, H: 17cm
k.A.
11214
ab € 495,58*
pro Stück
 
 Stück
Ebro FOM 330-1-Set Frittieröltester +50 - +200°C Ölqualitäts-Messgerät, mit Signallampe (2 Angebote) 
Altes Frittieröl kann zu hohe Konzentrationen von potentiell gesundheitsschädlichen Stoffen, wie z.B. Acrylamid, enthalten. Diese Stoffe gelangen auch in das Frittiergut. Außerdem bewirken diese St...
Ebro Electronic
FOM 330-1-Set
ab € 333,66*
pro Paket
 
 Stück
PCE Instruments PCE-FOT 10 Frittieröltester 30 - 200°C IP65 (2 Angebote) 
Das Temperaturmessgerät PCE-FOT 10 ist ein Messgerät, mit dem Sie die Qualitätsbestimmung verschiedener Ölsorten vornehmen können. Dieses Ölqualitäts Messgerät ist auch bei Lebensmittelkontrolleure...
PCE Instruments
PCE-FOT 10
ab € 195,32*
pro Stück
 
 Stück
Frittieröltester 40 % TPM, 1 Eingänge, 40 ... 200°C (1 Angebot) 
Frittieröltester 40 % TPM, Typ=TESTO 270, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=25 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1.5 °C, Reaktionszeit=30 s, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich mi...
Testo
TESTO 270
ab € 382,23*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Frittierölmessgerät
^

Das Frittierölmessgerät - zur täglichen Kontrolle unentbehrlich

In Kantinen, Restaurants und Großküchen, im Catering oder an Imbissbuden wird gerne frittiertes Essen angeboten. Fett ist nahrhaft und zudem ein sehr guter Geschmacksträger, so dass man damit den Eigengeschmack diverser Lebensmittel unterstreichen kann. Öle und Fette können aber auch verderben und damit zu ungewünschten körperlichen Reaktionen beim Verzehr des Frittiergutes führen oder schlicht durch Rauchbildung beim Frittieren Augen oder Haut des Mitarbeiters reizen. Zudem sinkt bei verdorbenen Fetten der Siedepunkt, so dass eine unsichtbare Brandgefahr entsteht. Beugen Sie all diesen Gefahren mit einem Frittierölmessgerät vor.

Vorteile des Frittierölmessgerätes

Öle und Fette, die zum Frittieren verwendet werden, müssen den Vorschriften entsprechend durch Laboruntersuchungen ausgewertet werden, um sicherzustellen, dass im Frittierverfahren kein Verderb eintritt. Diese Untersuchungen sind aber sehr zeitaufwendig, weshalb ein Schnelltest mit einem Frittierölmessgerät Vorteile bringt, weil man zeitnah reagieren kann. Ferner vermeidet dieses Messgerät ein zu frühes Wechseln des Öls und hilft damit, Geld zu sparen.

Das Frittierölmessgerät sollte mehrere Messungen hintereinander zulassen

Unterschiedliches Frittiergut sollte zwecks Vermeidung einer Geschmacksübertragung getrennt frittiert werden. Hierbei handelt es sich um Fisch, Kartoffelprodukte, Fleisch-, Hühner- und Gemüseprodukte oder um eine Trennung von vegetarischem und fleischhaltigem Frittiergut. Von daher sind in sehr vielen Küchen mehrere Fritteusen im Einsatz, die man am besten in einem Durchgang mit einem Frittierölmessgerät untersucht.

Der Temperaturbereich des Gerätes

Die optimale Temperatur des Fettes liegt bei 160 bis 175 Grad Celsius. Höhere Gartemperaturen führen nicht zu einer Verkürzung der Garzeit, sondern beschleunigen den Fettverderb. Zu Kontrollzwecken kann ein Frittierölmessgerät daher bis 210 bzw. 220 Grad Celsius messen. Werden die Standfritteuse oder Tischfritteuse unregelmäßig genutzt, sollte die Temperatur nicht unter 120 bis 130 Grad abgesenkt werden, weil zu niedrige Temperaturen zwischen 70 und 120 Grad ebenfalls den Fettverderb beschleunigen. Mit dem Frittierölmessgerät können Sie auch die Auswirkungen von Arbeitsprozessen prüfen und optimieren. Hinzu kommt, dass Fettblöcke auch gefroren angeliefert werden können und in diesem Fall anhand der Temperatur festgestellt werden kann, ob die Kühlkette unterbrochen war. Hierfür benötigen Sie einen Messbereich, der bis zu -50 Grad Celsius reicht.

Messung des Fettverderbs

Neben der Temperatur kann ein geeignetes Frittierölmessgerät auch die Qualität des Öls untersuchen. Physikalische Schnellmessungen beispielsweise beziehen sich dann auf die Schaumhöhe, die Viskosität oder Dielektrizität im Frittieröl. Den Fettverderb kann man verzögern, etwa wenn man das gebrauchte Fett filtert oder regelmäßig die fehlende erforderliche Füllmenge mit frischem Öl ausgleicht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.