| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S094551 Herst.-Nr.: 2010154 EAN/GTIN: 4260405389919 |
| |
|
| | |
| Der hochflexible PU-Schlauch in Industrieausführung ist mit einem Knickschutz an den Anschlussseiten ausgestattet, um Bruchstellen zu vermeiden. Das 360 Grad Drehgelenk ermöglicht ein windungsfreies Arbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 245 mm | Gewicht: | 180 g | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Innen-Ø: | 5 mm | Außen-Ø: | 8 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Spiralschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, aerotec spiralschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch 10bar, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,69* | € 19,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,53* | € 19,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,38* | € 21,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,26* | € 27,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,37* | € 38,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|