Übersicht | "Spiralschlauch"Überbegriffe Unterbegriffe Nach Material Nach Verwendung Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 8,77* pro Stück |
| |
HAZET Spiralschlauch 9040-7 (16 Angebote) Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-⌀ Schlauch-Innendurchmesser: 6,35 mm Länge: 7,62 m Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/8... |
|
ab € 31,25* pro Stück |
| |
Gardena 4647-20 Gartenschlauch 10 m Grau (12 Angebote) Das Spiralschlauch-Set ist die bequeme Lösung für die Bewässerung von Pflanzen auf Balkonen, Terrassen oder kleinen Gärten. Der Schlauch ist per Halterung an der Wand befestigt. Die Rückstellkraft ... |
|
ab € 35,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 30,45* pro Stück |
| |
|
LANDEFELD SPKD 148/2,5 KDG |
ab € 42,55* pro Stück |
| |
Spiralschl.-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 10x6,5, 4,0 m (8 Angebote) Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 4,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit ... |
|
ab € 30,03* pro Stück |
| |
87010502 Spiralschlauch 5x8 (1 Angebot) Werkstoff: Polyurethan, flexibel und besonders widerstandsfähig. Verschraubung aus vernickeltem Messing. Der Schlauch zieht sich eigenständig zusammen in die ursprüngliche Form: Die Spiralen verfor... |
|
ab € 14,17* pro Stück |
| |
Spiralschlauch 30 mm - 34 mm, PP, schwarz, 1 m (16 Angebote) Dickwandig und sehr robust Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung Sehr hohe Abriebfestigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Öle Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm Ideal für größere ... |
|
ab € 9,17* pro Meter |
| |
Aerotec Druckluft-Spiralschlauch 245mm 10 bar (5 Angebote) Der hochflexible PU-Schlauch in Industrieausführung ist mit einem Knickschutz an den Anschlussseiten ausgestattet, um Bruchstellen zu vermeiden. Das 360 Grad Drehgelenk ermöglicht ein windungsfreie... |
|
ab € 10,57* pro Stück |
| |
HAZET Spiralschlauch 9040S-10 (12 Angebote) Anwendung: Flexibles Anschliessen von Pneumatik-Werkzeugen Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 10 mm Innen-⌀ Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm 360° Drehgelenk an den Anschlus... |
|
ab € 43,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,02* pro Stück |
| |
Spiralschl.-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 10x6,5, 2,0 m (8 Angebote) Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 2,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit ... |
|
ab € 24,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,75* pro 5 Meter |
| |
Spiralschl.-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 10x6,5, 6,0 m (8 Angebote) Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN max. 10 bar, 6,0 mSpiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit ... |
|
ab € 35,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,51* pro Schild |
| |
Weitere Informationen zum Thema Spiralschlauch | | | Der Spiralschlauch – platzsparend und vielseitig
Schläuche können genutzt werden, um chemische Stoffe oder Gas zu leiten, wie zum Beispiel Abgasschläuche oder Propangasschläuche, Luft zu transportieren, Öl und Benzin zu leiten, aber auch um flüssige Lebensmittel zu transportieren (Milchschläuche, Trinkwasserschläuche). Spiralschläuche bestechen durch ihre einzigartige Form. Zum einen gibt es Spiralschläuche, die für das Führen von sensiblen Materialien, beispielsweise Kabel, entwickelt wurden. Sie umgeben die Kabel und schützen diese so vor äußeren Einflüssen. Zum anderen gibt es Spiralschläuche, die für den Transport von flüssigen und gasförmigen Medien gedacht sind. Darüber hinaus können Spiralschläuche auch als herkömmliche Gartenschläuche genutzt werden.
Eigenschaften
Eines der wichtigsten Merkmale für gute Spiralschläuche ist ihre robuste Qualität. Ganz gleich, für welchen Einsatz sie benötigt werden, eine hohe Widerstandskraft gegenüber äußeren Einflüssen ist wesentlich für die Effektivität und die Sicherheit bei der Arbeit. Zu dieser Robustheit zählt vor allem die Abriebfestigkeit. Je resistenter ein Schlauch gegen ein Abreiben ist, desto länger kann er genutzt werden. Die Abriebfestigkeit bezieht sich bei Modellen, die dem Führen von Kabeln bzw. Leitungen dienen, auch auf den Innenbereich des Spiralschlauches. Bei Spiralschläuchen sollte vor allem auf die Windungen der Spiralen geachtet werden. Je kleiner der Windungsdurchmesser, desto leichter rollt sich der Schlauch auch und desto platzsparender kann das Gerät gelagert werden.
Material
Spiralschläuche bestehen aus verschiedenen Kunststoffen. Meist wird bei der Herstellung auf Nylon oder auf Polyurethan zurückgegriffen. Wie bei einem PVC-Spiralschlauch, wird damit eine extrem hohe Reißfestigkeit und eine dauerhafte Elastizität erreicht.
Spiralschlauch-Sets
Man hat die Möglichkeit, ganze Spiralschlauch-Sets zu kaufen. Diese Sets bestehen in der Regel aus einem Spiralschlauch und weiterem individuellen Zubehör, wie zum Beispiel Stecktüllen, Kupplungen, Impulsbrausen oder Blasepistolen.
|
|