Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Kombi-Signalgeber LED Chiasso Razor Rot Blitzlicht, Dauerton 12 V/DC, 24 V/DC 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63465
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CH/100/AV/DR
EAN/GTIN:
     4016138625295
Suchbegriffe:
Alarmgerät Akustisch Optisch
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Die Chiasso Razor besteht aus einer Sirene und einer integrierten LED-Blitzleuchte. Durch ihre geringe Stromaufnahme und durch die Schutzklasse IP65 bietet die Chiasso Razor viele flexible Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Farbe:
rot
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
90 mm
Leuchtbild:
LED-Blitzlicht
Typ:
Chiasso Razor
Serie:
Chiasso Razor
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht + Dauerton
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Anzahl Töne:
39
Material:
ABS
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme:
40 mA
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kombi-Signalgeber
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe rot 12v, warnlampe, warnlampe rot, ComPro, Chiasso Razor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 145,47*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 145,48*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 204,65*
€ 250,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.