| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X222072 Herst.-Nr.: MRX21A4WS6 EAN/GTIN: 4054596921078 |
| |
|
| | |
| Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Das Headset verfügt über eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann
Gehörschutz und Kommunikation – das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset. Das Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Dieses Headset trägt zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig bleibt das Situationsbewusstsein mit schallpegelabhängiger Funktion für Ambient Listening aufrechterhalten. Das Headset synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + gelb | Besonderheiten: | Bluetooth® | Herstellerfarbe: | Schwarz + Gelb | SNR-Wert: | 30 dB | Produkt-Art: | Kapselgehörschutz-Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, 3m headset bluetooth, 3m headsets, 3m headset, 3M Peltor, WS ALERT X, 7100257811, 3M 7100257811 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,60* | € 290,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 250,23* | € 290,20* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,07* | € 330,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 286,77* | € 332,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,38* | € 334,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|