| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X928812 Herst.-Nr.: 712657 EAN/GTIN: 4002350535269 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz. KS-Felge mit blauem Elastik-Gummireifen. Weitere Informationen: | | Schraublochentfernung: | 80 x 60 mm | Besonderheiten: | mit Anschraubplatte + Vollgummi + mit Feststellbremse | Lagerart: | Rollenlager | Radbreite: | 36 mm | Plattengröße: | 100 x 85 mm | Tragfähigkeit (max.): | 150 kg | Rad-Ø: | 100 mm | Gesamt-Höhe: | 128 mm | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Silber + Grau | Produkt-Art: | Lenkrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,17* | € 15,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,82* | € 15,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,61* | € 20,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 21,75* | € 29,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|