Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 240026 Kfz-Kleiderbügel 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y204782
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     240026
EAN/GTIN:
     8718546656071
Suchbegriffe:
Auto-Kleiderbügel
KFZ-Kleiderbügel
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Geeignet zum Aufhängen von Anzügen, Jacken, Mäntel usw. Passend auf alle Kopfstützenhalterungen mit einem Durchmesser bis zu 16 mm.
Features:
Einfach und schnell zu Montieren
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Edelstahl
Produkt-Art:
Kfz-Kleiderbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 30,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 30,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.