| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2515436 Herst.-Nr.: 132410 EAN/GTIN: 4021103324103 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (mit Gewinde 19 mm) 50, 5 mm Ausführung: nur Stempel, Lochdurchmesser: 50,5 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: false, Lochbreite: 50,5 mm, Lochhöhe: 3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132410 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,52* | € 64,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,50* | € 65,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,65* | € 70,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,67* | € 71,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,35* | € 85,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|