Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugengummi m. Holzrücken 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Fugengummi m. Holzrücken 200mm
Detailabbildung - Fugengummi m. Holzrücken 200mm
Artikel-Nr.:
     6319-02610200
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     02610200
EAN/GTIN:
     4005153010995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugengummi
fugengummi 200mm
fugengummi

Fugengummi

  • Hartgummileiste in Holz gefasst
  • Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02610300
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.