Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugengummi m. Holzrücken 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Fugengummi m. Holzrücken 300mm
Detailabbildung - Fugengummi m. Holzrücken 300mm
Artikel-Nr.:
     6319-02610300
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     02610300
EAN/GTIN:
     4005153010100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugengummi
fugengummi 300mm
fugengummi

Fugengummi

  • Hartgummileiste in Holz gefasst
  • Länge 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02610200
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.