Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange/Schneide 1500x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Brechstange/Schneide 1500x30mm
Detailabbildung - Brechstange/Schneide 1500x30mm
Artikel-Nr.:
     6319-24351261
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     24351261
EAN/GTIN:
     4005153058935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen

Brechstange

  • gerade mit Spitze und gebogener Schneide
  • aus Spezialstahl C.45 geschmiedet und gehärtet
  • schwarz lackiert
  • Länge 1500 mm, Ø 30 mm
Weitere Suchbegriffe: brechstange haromac, Crow bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
24351260
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.