Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Faßhubwagen für Fässer 180-220kg, Fußpumpe, Liftsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Faßhubwagen für Fässer 180-220kg, Fußpumpe, Liftsicherung
Hydraulischer Faßhubwagen für Fässer 180-220kg, Fußpumpe, Liftsicherung
Hydraulischer Faßhubwagen für Fässer 180-220kg, Fußpumpe, Liftsicherung
Hydraulischer Faßhubwagen für Fässer 180-220kg, Fußpumpe, Liftsicherung
Artikel-Nr.:
     638-51414-030-1408-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     030-1408-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Hubwagen
Fasshubwagen
fass hubwagen

Komplett Epoxydharz beschichtete Fahrwagen für den Transport

von Eimern (Fett oder vergleichbar).

- 2 feste Räder Ø 80mm

Technische Daten:

Höhe: 1840mm

Breite: 975mm

Tiefe: 880mm

Hubgewicht: 250kg

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Fahrwagen, Ölfasstransportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.350,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,54*
€ 3.092,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.560,08*
€ 3.046,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,42*
€ 2.912,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,15*
€ 2.846,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,03*
€ 2.796,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.