Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Nassklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück KUVERMATIC 30007488


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Nassklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück KUVERMATIC 30007488
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Nassklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück KUVERMATIC 30007488
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Nassklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück KUVERMATIC 30007488
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Nassklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück KUVERMATIC 30007488
Artikel-Nr.:
     639-430762
Hersteller:
     Kuvermatic
Herst.-Nr.:
     30007488
EAN/GTIN:
     4003928702335
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierumschlag. Größe: 229 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 75 g/m². Außenliegende Seitenklappen.
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
75
Format des Umschlages:
DIN lang
Höhe:
114
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 28,33*
1 Tag
100
pro Karton
€ 5,49*
ab € 20,95*
€ 28,36*
8 Tage
100
pro Karton
€ 5,87*
ab € 22,96*
€ 30,84*
Lager 639
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 25,86*
€ 34,60*
29 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 41,92*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,60*
€ 41,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,35*
€ 40,88
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,92*
€ 39,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,78*
€ 37,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,72*
€ 36,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,86*
€ 30,77
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.