| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430762 Herst.-Nr.: 30007488 EAN/GTIN: 4003928202330 |
| |
|
| | |
| Kuvertierumschlag. Größe: 229 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 75 g/m². Außenliegende Seitenklappen. Weitere Informationen: | | Format: | 114 x 229 mm | Farbe: | weiß | Klebeart: | gummiert | Grammatur: | 75 g/qm | Packungsinhalt: | 1.000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 202330 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 21,06* | € 28,38* | | | | | | | | | | pro Karton | € 5,50* | ab € 20,23* | € 28,38* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 21,05* | € 28,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | € 5,87* | ab € 21,47* | € 28,94* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 25,78* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|