Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP125, ISO4, 12,5mm flach, 125mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-670018
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     670018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
Reinigungsstäbchen Polyester
Reinigungs-Stäbchen
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP125, ISO4, 12,5mm flach, 125mm, 100 Stück/VE

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP125, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmiermitteln in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und anderen kontrollierten Umgebungen konzipiert, Material: 2-lagiges Polyester, Form: flach, 12,5mm lang, Länge: 125 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, reinigungsstäbchen reinraum, reinigungs stäbchen, Reinigungstupfer, ISO4, Reinraum, GMP CD, Swab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,41*
€ 39,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
670016
ab € 70,70*
Sonstiges
HEIN Reinraum
670017
ab € 76,84*
Sonstiges
HEIN Reinraum
670019
ab € 116,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.