Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP162, ISO4, 7mm flach, 162mm, 5x100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-670019
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     670019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
Reinigungsstäbchen Polyester
Reinigungs-Stäbchen
GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP162, ISO4, 7mm flach, 162mm, 5x100 Stück/VE

GEM Reinraum-Reinigungsstäbchen S-DP162, für die präzise Oberflächenreinigung und das Auftragen von flüssigen Schmiermitteln in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und anderen kontrollierten Umgebungen konzipiert, Material: 2-lagiges Polyester, Form: flach, 7 mmlang, Länge: 162 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 x 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, reinigungsstäbchen reinraum, reinigungs stäbchen, Reinigungstupfer, ISO4, Reinraum, GMP CD, Swab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,23358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,38*
€ 182,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,88*
€ 179,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,60*
€ 175,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,39*
€ 169,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,79*
€ 138,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
670016
ab € 70,80*
Sonstiges
HEIN Reinraum
670017
ab € 76,86*
Sonstiges
HEIN Reinraum
670018
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.