Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEM-Wipe W-PC689, ISO6 GMP C/D, 45%PES/55%Cell, 23x23cm, 300 Tücher/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-670689
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     670689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
GEM-Wipe W-PC689, ISO6 GMP C/D, 45%PES/55%Cell, 23x23cm, 300 Tücher/VE

GEM-Wipe W-PC689, partikelarmes und saugfähiges Reinraumtuch für die allgemeine Reinigung in Reinräumen der ISO-Klasse 6 GMP C/D, ideal zum Abwischen kratzempfindlicher Oberflächen, Material: 45% Polyester/55% Cellulose nonwoven, Maße: 23 x 23 cm, 1 Verpackungseinheit = 300 Tücher
Weitere Suchbegriffe: Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, reinigungstücher reinraum, Reinigungstuch, Reinigungszubehör, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,06797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
676812
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.