Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEM-Wipe W-PC6812, ISO6 GMP C/D, 45%PES/55%Cell, 30x30cm, 150 Tücher/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-676812
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     676812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
GEM-Wipe W-PC6812, ISO6 GMP C/D, 45%PES/55%Cell, 30x30cm, 150 Tücher/VE

GEM-Wipe W-PC6812, partikelarmes und saugfähiges Reinraumtuch für die allgemeine Reinigung in Reinräumen der ISO-Klasse 6 GMP C/D, ideal zum Abwischen kratzempfindlicherOberflächen, Material: 45% Polyester/55% Cellulose nonwoven, Maße: 30 x 30 cm, 1 Verpackungseinheit = 150 Tücher
Weitere Suchbegriffe: Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, reinigungstücher reinraum, Reinigungstuch, Reinigungszubehör, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,12914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
670689
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.