Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösmaschine / Ösgerät zur Bannerkonfektionierung | Druckguss / Stahl für 15, 16, 19 mm Ösen Handösmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösmaschine / Ösgerät zur Bannerkonfektionierung | Druckguss / Stahl für 15, 16, 19 mm Ösen Handösmaschine
Ösmaschine / Ösgerät zur Bannerkonfektionierung | Druckguss / Stahl für 15, 16, 19 mm Ösen Handösmaschine
Artikel-Nr.:
     6676-17.0008.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077733
EAN/GTIN:
     4011432077733
Suchbegriffe:
Ösenlocher
Material: Druckguss / Stahl; Ausführung: für 15, 16, 19 mm Ösen; Version: Handösmaschine. Maschinen werden ohne Aufsätze und Ösen geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Druckguss / Stahl
Version:
Handösmaschine
Ausführung:
für 15, 16, 19 mm Ösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
17.0009.7
ab € 70,55*
Zubehör
VKF Renzel
17.0009.8
ab € 70,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.