Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösmaschine / Ösgerät zur Bannerkonfektionierung | Gusseisen / Stahl für 15, 16, 19, 24, 28 mm Ösen Schlagbolzenösmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösmaschine / Ösgerät zur Bannerkonfektionierung | Gusseisen / Stahl für 15, 16, 19, 24, 28 mm Ösen Schlagbolzenösmaschine
Ösmaschine / Ösgerät zur Bannerkonfektionierung | Gusseisen / Stahl für 15, 16, 19, 24, 28 mm Ösen Schlagbolzenösmaschine
Artikel-Nr.:
     6676-17.0008.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     17.0008.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
Material: Gusseisen / Stahl; Ausführung: für 15, 16, 19, 24, 28 mm Ösen; Version: Schlagbolzenösmaschine. Maschinen werden ohne Aufsätze und Ösen geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen / Stahl
Version:
Schlagbolzenösmaschine
Ausführung:
für 15, 16, 19, 24, 28 mm Ösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
17.0009.7
ab € 70,55*
Zubehör
VKF Renzel
17.0009.8
ab € 70,20*
Zubehör
VKF Renzel
17.0009.9
ab € 79,85*
Zubehör
VKF Renzel
17.0009.10
ab € 88,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.