Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1610, 142 Liter, mit 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1610, 142 Liter, mit 3 Schubladen
Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1610, 142 Liter, mit 3 Schubladen
Artikel-Nr.:
     6834-MKUV1610-H63
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     MKUV1610-H63
EAN/GTIN:
     9005382238158
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank

Der Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1610, 142 Liter mit 3 Schubladen ist optimal für den Einsatz in Apotheken, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen geeignet. Kühlgeräte für die Medikamentenlagerung müssen besonders hohe Anforderung einheilen. Der Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1610, 142 Liter mit 3 Schubladen erfüllt alle Anforderung an die DIN 58345 für eine optimale Medikamentenlagerung. 

Die flächenbündig verbaute Elektronik ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und schafft in Verbindung mit der hochwirksamen Isolation und dem dynamischen Kühlsystem optimale Lagerbedingungen. Integrierte optische und akustische Alarmsystem warnen bei unerwünschten Temperaturabweichungen. 

Eigenschaften des Medikamentenkühlschrankes:

  • Korpus aus Stahlblech und Kunststoff
  • Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2 °C und +8 °C
  • für zuverlässig konstante Temperatur
  • Integriertes Thermometer mit Speicherung des Min-/Max-Wertes
  • für eine übersichtliche Lagerung der Medikamente
  • Mit Türschloss für eine sichere Aufbewahrung der Medikamente
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Belastbarkeit der Ebenen: 45 kg
  • elektronische Digitalsteuerung 
  • Farbe: Weiß
  • 2 Jahre Garantie

Ausstattung:

  • mit 1 kunststoffbeschichteten Tragrost (44x42cm)
  • mit 3 Schubladen
  • Innenmaße Schublade (B x T x H): 396 x 370 x 57,6 mm
  • Schubladen können zur Reinigung entnommen werden.
  • jedes Schubfach in 12 Fächer unterteilbar

zusätzliche Eigenschaften nach DIN 58345

  • Visuelles und Akustisches Warnsignal bei Über- oder Unterschreitung der Min. / Max. Temperatur
  • Netzausfallalarm sichert die Anzeige der Innenraumtemperatur und das Warnsignal auch bei einem Stromausfall für ca. 12 Stunden
  • Gefrierschutz für Temperaturen unter +2 °C
  • Potentialfreier Kontakt ( z.B. zur Fernwartung)
  • Einhaltung einer Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
  • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
  • Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur

Kühlung:

  • Temperaturbereich: einstellbar auf +5°C
  • dynamisches Kühlverfahren
  • automatisches Abtausystem
  • Kältemittel: R600a

Anschlussdaten:

  • Elektrischer Anschluss: 230 Volt / 1 N / 50 Hz
  • Energieverbrauch pro Jahr: 273 kWh
  • Lautstärke: 47 dB(A)

Technische Informationen:

  • Maße Außen (BxTxH): 601 x 618 x 820 mm
  • Maße Innen (BxTxH): 440 x 435 x 670 mm
  • Nettogewicht: 39 kg
  • Fassungsvermögen 142 l
  • Nutzinhalt Kühlschrank 76 l 

Besonderheiten:

  • Alarm-Test-Funktion:
    • Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.
  • Digitale Temperaturanzeige:
    • Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.
  • Umluftkühlung:
    • Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.
  • Effizientes Kältesystem:
    • Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.
  • Serielle Bus-Schnittstelle:
    • Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden.
Weitere Suchbegriffe: liebherr arzneimittelkühlschrank, arzneimittel kühlschrank, Lieherr, Liebherr Kühlschrank, Liebherr Medikamentenkühlschrank, Liebherr Arzneimittelkühlschrank, Arnzeimittel Kühlschrank, Medikamenten Kühlschrank, Kühlschrank Praxis, Kühlschrank Impfstoffe, Impftstoffkühlschrank. Impfstoffe kühlen, Impfstoff Kühlschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.775,37*
€ 2.008,10*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.849,34*
€ 2.093,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.139,28*
€ 2.395,86*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,10*
€ 2.389,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,58*
€ 2.358,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,21*
€ 2.244,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,92*
€ 2.178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,37*
€ 2.112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
MKUV1610-23
ab € 1.363,41*
Ähnlich
Liebherr
MKUV 1613-22
ab € 1.480,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.