Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Selbstklebung, 72g/m², weiß, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430683
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006838
EAN/GTIN:
     4010814315043
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 72 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
72 g/qm
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, sicherheitsumschläge din lang m. fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 227700, 430683-430682
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,19*
€ 15,28*
1 Tag
168
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,08*
€ 7,95*
ab € 12,21*
€ 17,73*
Lager 690
5023
€ 5,49*
ab € 14,14*
€ 19,58*
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
327234101
ab € 10,18*
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.