| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945432 Herst.-Nr.: 24800 EAN/GTIN: 4017100024801 |
| | |
|
| | |
| Die Hermann Bahlsen Collection XL ist eine vielfältige Gebäckmischung, bestehend aus 11 verschiedenen Bahlsen Variationen. Die Vielfalt der Mischung wird über die Produkte definiert. Hierzu zählen: Butterblätter - Knusprig-zartes Buttergebäck, Blätterbrezeln - Unzählige hauchdünne Schichten unter karamellisiertem Zucker, Deloba - Ein Herz aus fruchtiger Füllung, umgeben von zartem Buttergebäck - vollendet mit karamellisiertem Zucker, Kipferl - Fein gemahlene Haselnüsse, Mürbegebäck und ein Hauch Vanillegeschmack , Ohne Gleichen - Haselnusscreme zwischen zwei Waffeln, bedeckt von einem Täfelchen edelherber oder Vollmilchschokolade, Perpetum - Eine hauchzarte Waffel ummantelt von edelherber oder Vollmilchschokolade, Waffeletten - Ofenwarm gerollte Waffeln, eingetaucht in zartschmelzender, edelherber oder Vollmilchschokolade, Waffeletten Minis - Ofenwarm gerollte Waffeln ummantelt von Vollmilchschokolade. 8 Serviereinheiten à 227 g. Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 8 x 227g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Röllchen, Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, gebäck bahlsen selection, gebäck mischung, bahlsen gebäck-mischung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,51* | ab € 20,93* | € 27,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,996* | € 31,036* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,53* | € 32,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,41* | € 35,29* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 27,57* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.816 Gramm (ab € 0,01519* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|