Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportgeräte-Lenkrolle, Gummi,, D 125 mm, Tragl. 100 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Lenkrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-L400.B55.126
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B55.126
EAN/GTIN:
     4021885058210
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Lenkrolle, Gummi schwarz, Durchm. 125 mm, Traglast 100 kg, Rollenlager, Anschraubplatte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,86*
3 Tage
148
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,05*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,36*
1 Tag
148
1
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,40*
6 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.125
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.