Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Handwindenstapler, Tragl. 500 kg,, Hub 1560 mm, Gabel-L 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHEFER MIETSTAPLER GMBH, Handwindenstapler, Tragl. 500 kg,, Hub 1560 mm, Gabel-L 1000 mm
Artikel-Nr.:
     6922-60626-D57-1104017HWS500
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1104017HWS500
EAN/GTIN:
     4260667997228
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
handwindenstapler
Handwindenstapler, Traglast 500 kg, mit Gabel-Lastaufnahme, Gabellänge 1000 mm, Hubbereich 90-1560 mm, Bereifung PU/Nylon
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,12*
€ 1.066,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,58*
€ 1.051,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,25*
€ 1.004,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,78*
€ 967,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,81*
€ 912,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.