Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar H+H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar H+H
Spannungsprüfer, Standard 140 mm klar H+H
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113479
Hersteller:
     H+H Werkzeug
Herst.-Nr.:
     45200GS
EAN/GTIN:
     4016133452001
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Standard-Spannungsprüfer, einpolig

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6 . Klinge aus Werkzeugstahl, vernickelt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert.



Griff aus klarem Kunststoff, mit Metallclip.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
H+H
Herstellername:
H+H Werkzeug GmbH
Herstellerartikelnummer:
45200GS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, 55320004, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, QR5361230, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Standard-Spannungsprüfer, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1465
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,55*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,4133*
€ 0,5733*
1 Tag
800
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,58*
Lager 6C8MS
1465
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05005655001
ab € 3,88*
Ähnlich
H+H Werkzeug
45500 GS
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.