Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight NoviLUX PRO 125, 10W, 4000K, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight NoviLUX PRO 125, 10W, 4000K, IP44
LED-Downlight NoviLUX PRO 125, 10W, 4000K, IP44
LED-Downlight NoviLUX PRO 125, 10W, 4000K, IP44
Artikel-Nr.:
     6LHD9-501240100022
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     501240100022
EAN/GTIN:
     4260374014614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Downlight zum Einbau in Decke oder Wand. Einfache, schnelle, werkzeuglose Montage mittels Klemmbefestigung durch Federbügel. Einfacher Austausch von herkömmlichen Deckeneinbauleuchten. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die diffuse Abdeckung. Das Vorschaltgerät liegt der Leuchte bei und wird mittels einer Steckverbindung montiert. Der Kühlkörper aus Aluminium sorgt für ein optimales Wärmemanagement. Zurückversetzter Diffusor aus Polycarbonat reduziert die Blendwirkung. Lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Deckeneinbauleuchte.
Weitere Informationen:
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
10 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
980 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
980 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
46 mm
Außendurchmesser:
144 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Einbaudurchmesser:
125 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
34
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
57
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
98 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Blendbegrenzung (UGR):
27
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led, downlight, einbau downlight 240v, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, PAR-Strahler, Spot-Strahler, Halogen-Strahler, Deckenstrahler, IP-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
500940070012
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.