Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz
Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz
Artikel-Nr.:
     6SDG9-166920
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12209017
EAN/GTIN:
     4260042673051
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »modern style«

Eigenschaften:
•Schirmlänge ca. 50 mm
•Moderner Baseballkappen-Look
•Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
•Der Kopfform angepasste, flexible Schale
•Besonders hoher Tragekomfort
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Mikrofaser
Kopfweite: 52–63 cm
Gewicht: 130 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
12209017
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstoßkappe schwarz, pe kappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
173
1
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 12,24*
1 Tag
173
1
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 14,98*
1 Tag
331
1
€ 5,50*
ab € 11,39*
€ 15,02*
1 Tag
331
5
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 15,05*
1 Tag
232
1
€ 5,59*
ab € 11,40*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,19*
Ähnlich
Voss-Helme
12129017
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.