Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 6,schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 6,schwefelgelb
Schutzhelm INAP Master 6,schwefelgelb
Artikel-Nr.:
     6SDG9-204433
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11401016
EAN/GTIN:
     4260042670814
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »INAP-Master-6«

Eigenschaften:
• Wirksame Belüftungslöcher
• Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
• Hochsaugfähiges Schweißband
• Temperaturen bis –20 °C
Ausführung:
Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
• Universelle Form
• Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
• Regenrinne
• Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
• Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Herstellerartikelnummer:
11401016
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
392
1
€ 4,90*
ab € 6,38*
€ 6,38*
3 Tage
392
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,39*
1 Tag
304
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,76*
2 Tage
341
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,97*
1 Tag
392
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,66*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,29*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,52*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.