Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Kleiderbügel
>
Hosenbügel
>
Artikel
Relaxdays Hosenbügel Metall, 10er Set Rockbügel, Klemmbügel verstellbar, Kleiderbügel, HBT 9x35,5x2,5 cm, silber/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10021826_311
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10021826_311
EAN/GTIN:
4052025959852
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Ob Sie nun 10 oder 20 der stabilen Kleiderbügel benötigen: Dank der Sets sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Schrank! Ihre jeweils 2 Klammern sind an die Stange montiert, lassen sich aber dennoch verschieben. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Metallkleiderbügel sehr flexibel zu nutzen. Hängen Sie Stiefel, Hosen oder Röcke auf - alles kein Problem! Was immer Sie vorhaben: Die gummierten Klammern greifen resolut zu und hinterlassen keinerlei Abdrücke auf Ihren Kleidungsstücken.
Rutschfeste Kleiderbügel im Detail
- 10er oder 20er Pack
- Maße je Bügel H x B x T: ca. 9 x 35,5 x 2,5 cm
- Material: verchromtes Eisen, Gummi
- Gewicht: ca. 50 g
- Farbe: silber, schwarz
Hosenbügel mit Haken
- Für Hosen, Röcke uvm.
- Flexibel einsetzbar
- 2 verschiebbare Clips
- Stabiler Vierkantstab
- Gummierte Klammern
Lieferumfang
- 10 oder 20 x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
35.5 cm
... >
Kleiderschränke
>
Kleiderschrank-Organisation
>
Hosenbügel
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderbügel
,
Klemmbügel
,
kleiderbügel metall schwarz
,
holzkleiderbügel schwarz
,
holzkleiderbügel 10stück
,
Hosenbügel Metall
,
hosenbügel
,
hosen-bügel
,
hosen bügel
,
hosenbuegel
,
hosen-buegel
,
hosen buegel
,
hosenhalter
,
hosen-halter
,
hosen halter
,
hosenhalterung
,
hosen-halterung
,
hosen halterung
,
hosenhalterungen
,
hosen-halterungen
,
hosen halterungen
,
hosenkleiderbügel
,
hosen-kleiderbügel
,
hosen kleiderbügel
,
hosenkleiderbuegel
,
hosen-kleiderbuegel
,
hosen kleiderbuegel
,
klammerhaken
,
klammer-haken
,
klammer haken
,
kleiderbügel
,
kleider-bügel
,
kleider bügel
,
kleiderbuegel
,
kleider-buegel
,
kleider buegel
,
mehrfachhosenbügel
,
mehrfach-hosenbügel
,
mehrfach hosenbügel
,
mehrfachhosenbuegel
,
mehrfach-hosenbuegel
,
mehrfach hosenbuegel
,
mehrfachrockbügel
,
mehrfach-rockbügel
,
mehrfach rockbügel
,
mehrfachrockbuegel
,
mehrfach-rockbuegel
,
mehrfach rockbuegel
,
metallkleiderbügel
,
metall-kleiderbügel
,
metall kleiderbügel
,
metallkleiderbuegel
,
metall-kleiderbuegel
,
metall kleiderbuegel
,
rockbügel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen