Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz
Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz
Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz
Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz
Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz
Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz
Relaxdays Stiefelklammern gummiert, 20er Set Stiefelaufhängung, Wäscheklammern, 360° drehbarer Haken, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021832_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021832_0
EAN/GTIN:
     4052025218324
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Wäsche-Klammern

Das Set umfasst 20 Klammerbügel, mit denen Sie im Handumdrehen Ordnung in Ihrem Kleiderschrank schaffen. Die Klammerhaken machen aber auch als Wäscheklammern eine gute Figur, wenn Ihre nassen Sachen schnell trocknen sollen. Zwar greifen die Klammern sehr fest zu, dank der gummierten Gummiparts hinterlassen sie jedoch keinerlei unschöne Abdrücke auf Ihren Stiefeln, Schuhen und Kleidungsstücken. Der Haken lässt sich vollständig drehen, was Ihnen eine variable Nutzung ermöglicht.

Drehbare Stiefelklammer im Detail

- Maße je Klammer H x B x T: ca. 10,5 x 5 x 2 cm
- Material: chrombeschichtetes Eisen, Gummi
- Gewicht je Klammer: ca. 20 g
- Set aus 20 Klammern
- Farbe: silber, schwarz

Stiefelklammer aus Metall
- Vollständig drehbare Klammern
- Stabile und rutschfeste Aufhängung
- Für Ordnung im Kleiderschrank
- Gummiparts schonen Stiefel
- Geeignet zum Wäschetrocknen

Lieferumfang
- 20 x Stiefelklammer
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäscheklammern, relaxdays wäscheklammer, wäsche klammern, hosenbügel klemmbügel, Stiefelklammer drehbar, hosen buegel, hosen bügel, hosenbuegel, hosen-buegel, hosenbügel, hosen-bügel, klammer buegel, klammer bügel, klammer haken, klammerbuegel, klammer-buegel, klammerbügel, klammer-bügel, klammerhaken, klammer-haken, kleider buegel, kleider bügel, kleiderbuegel, kleider-buegel, kleiderbügel, kleider-bügel, metall klammer, metall klammern, metall kleiderbuegel, metall kleiderbügel, metallklammer, metall-klammer, metallklammern, metall-klammern, metallkleiderbuegel, metall-kleiderbuegel, metallkleiderbügel, metall-kleiderbügel, schuh buegel, schuh bügel, schuhbuegel, schuh-buegel, schuhbügel, schuh-bügel, stiefel aufhaenger, stiefel aufhaengung, stiefel aufhaengungen, stiefel aufhänger, stiefel aufhängung, stiefel aufhängungen, stiefel clip, stiefel clips, stiefel halter, stiefel klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.