Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Relaxdays Brecheisen Set 5-teilig, Brechstange sechskant, Nageleisen groß, Kuhfuß lang, Montierhebel, aus Stahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024105_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024105_0
EAN/GTIN:
     4052025241056
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen

Dieses Brecheisen-Set ist für alle Hobby- und Profihandwerker bestens geeignet. Ob Sie schwere Gegenstände anheben, Türen aufbrechen oder Aufbrucharbeiten im Haus leisten, mit dem 5-teiligen Set haben Sie immer die passende Brechstange zur Hand. Mit den verschiedenen Hebeleisen arbeiten Sie effektiv und schnell. Vier Stangen besitzen einen Klauenfuß zum Aushebeln und Ziehen für unterschiedliche Nagel- und Schraubengrößen. Der leicht abgewinkelte, flache Meißelkopf auf der anderen Seite wird verwendet, um einen Spalt zu vergrößern - Zum Beispiel zwischen Tür und Zarge.

Brecheisen im Detail - Maße von Groß zu Klein
- XL Größe L x D: ca. 58 x 2 cm - Breite Klaue: ca. 2,5 cm
- L Größe L x D: ca. 45 x 1,5 cm - Breite Klaue: ca. 2,5 cm
- M Größe L x T: ca. 38 x 3,5 cm - Breite Klaue: ca. 4,5 cm
- S Größe L x D: ca 30 x 1,5 cm - Breite Klaue: ca. 2,5 cm
- XS Größe L x T: ca. 18 x 2,5 cm - Breite Klaue: ca. 2 cm
- Wiegen zusammen ca. 2,5 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Nageleisen - Allrounder für den Handwerker
- 5-teiliges Set mit verschiedenen Größen
- 3 Brechstangen mit Sechskant
- Stabil, groß und lang - Optimale Hebel
- Passende Größe für unterschiedliche Arbeiten

Lieferumfang
- 5 x Brecheisen im Set
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.56 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, Verschlagöffner, brechstange 580 mm, nagel- hebeleisen, Brecheisen Set, Relaxdays Brecheisen Set, brecheisen, brech-eisen, brech eisen, brechstange, brech-stange, brech stange, brechstangen, brech-stangen, brech stangen, geißfuß, geiß-fuß, geiß fuß, geißfüße, geiß-füße, geiß füße, hebel, hebeleisen, hebel-eisen, hebel eisen, kuhfuß, kuh-fuß, kuh fuß, kuhfüße, kuh-füße, kuh füße, kuhfuss, kuh-fuss, kuh fuss, kuhfüsse, kuh-füsse, kuh füsse, montageeisen, montage-eisen, montage eisen, montagehebel, montage-hebel, montage hebel, montiereisen, montier-eisen, montier eisen, montierhebel, montier-hebel, montier hebel, nagelausreißer, nagel-ausreißer, nagel ausreißer, nägelausreißer, nägel-ausreißer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.