Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Relaxdays Kleiderbügel Holz 30er Set, Hosenstange, Röcke, Kleider, Jacken, Hemdenbügel, Haken 360° drehbar, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026475_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026475_49
EAN/GTIN:
     4052025929466
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Mit dem großen Set Kleiderbügel können Sie endlich Ordnung im Kleiderschrank schaffen und im einheitlichen Look Hemden, Kleider und Blusen aufhängen. Die klassischen Holzkleiderbügel sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine Stange zum Ablegen von Hosen und Röcken, sowie zwei Einkerbungen für Kleidungsstücke mit schmalen Trägern, wie Kleider und Tops mit Spaghetti-Trägern. Praktischerweise lassen sich die Metallhaken um 360 Grad drehen, sodass Sie nicht lange herumhantieren müssen.

Kleiderbügel Set im Detail
- Gesamtmaße H x B xT: ca. 22,5 x 44,5 x 1 cm
- Hosenhalter B: ca. 38 cm
- Haken H x B: ca. 7 x 5 cm
- Gewicht pro Bügel: ca. 110 g
- Traglast: ca. 5 kg
- Material: Ahornholz, Metall
- Farben: verschiedene Farben

Bügel für Hemden, Hosen uvm.
- Großes Set mit 30 Wäschebügeln
- Einheitlicher Look sorgt für Ordnung im Kleiderschrank
- Klassische Form für Hemden, Kleider und Blusen
- Auf Hosenstange Hosen und Röcke ablegen
- Einkerbungen für Kleidung mit schmalen Trägern
- 360 Grad drehbare Haken - Praktische Handhabung

Lieferumfang
- 30x Holzbügel
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
3.7 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz weiß, holzkleiderbügel weiß, holzkleiderbügel buche, Kleiderbügel Holz, relaxdays kleiderbügel holz, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, anzugkleiderbügel, anzug-kleiderbügel, anzug kleiderbügel, bügel, bügelset, bügel-set, bügel set, bügelsets, bügel-sets, bügel sets, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdenstange, hemden-stange, hemden stange, hemdenstangen, hemden-stangen, hemden stangen, holzbügel, holz-bügel, holz bügel, holzkleiderbügel, holz-kleiderbügel, holz kleiderbügel, hosenbügel, hosen-bügel, hosen bügel, hosenhalter, hosen halter, hosen-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.