Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Relaxdays Schwerlastregal, 5 Ebenen, Traglast 1325 kg, Steckregal Keller, Garage, HBT 180x90x60cm, Metall/MDF, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026755_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026755_0
EAN/GTIN:
     4052025267551
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal

Das Lastenregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller- oder Werkstattregal, in der Speisekammer, Garage, im Gartenhäuschen oder im Hauswirtschaftsraum bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Reifen, Maschinen, Werkzeug und anderes schweres Gerät platzsparend. Bauen Sie das Regal nach Ihren Wünschen auf, die Höhe der Böden ist variabel. Bei Bedarf können Sie das Standregal teilen und als Werkbank benutzen. Basteln und werkeln Sie nach Lust und Laune.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Sie benötigen einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen brauchen Sie einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vorzubiegen.

Schwerlastregal schwarz im Detail
- Größe H x B x T: ca. 180 x 90 x 60 cm
- Gesamttraglast: ca. 1325 kg
- Traglast pro Ebene: ca. 265 kg
- Größe MDF-Platte B x T: ca. 89 x 59 cm
- Material: MDF, Metall, Kunststoff
- Gewicht: ca. 28,7 kg
- Farbe: Schwarz, braun

Lastregal für Werkzeug, Getränkekisten und mehr
- Regal kann geteilt werden - 2 Werktische je ca. 90 cm hoch
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager oder Speisekammer
- Bodenschoner aus Kunststoff gegen Verkratzen des Bodens
- Die 5 Regalböden aus MDF sind individuell einstellbar
- Zusätzliche Stabilität durch Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Lastregal in Einzelteilen
- 8x Bodenschoner
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
29.55 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
60 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, relaxdays schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, Relaxdays Schwerlastregal, ..., abstellraumregal, abstellraum-regal, abstellraum regal, abstellraumregale, abstellraum-regale, abstellraum regale, abstellregal, abstell-regal, abstell regal, abstellregale, abstell-regale, abstell regale, aktenregal, akten-regal, akten regal, aktenregale, akten-regale, akten regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, basementshelf, basement-shelf, basement shelf, basementshelves, basement-shelves, basement shelves, blechregal, blech-regal, blech regal, blechregale, blech-regale, blech regale, büroregal, büro-regal, büro regal, büroregale, büro-regale, büro regale, garageshelf, garage-shelf, garage shelf, garageshelves, garage-shelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.