Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029579_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029579_0
EAN/GTIN:
     4052025295790
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Wenn Sie in den Urlaub fahren und das Motorrad auf den Anhänger verladen möchten, dann ist diese Rampe die perfekte Auffahrhilfe. Sie besitzt eine perforierte und damit rutschfeste Oberfläche. Einfach das Ablageblech der Rampe auflegen, diese mit dem beliegenden Gurt sichern und dann das Motorrad zu zweit die Verladerampe mittig hochschieben. Der Gurt kann auch zum Sichern des Motorrades auf dem Anhänger genutzt werden. Auf Reisen die Rampe platzsparend falten und im SUV verstauen.

Auffahrrampe im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 4,5 x 26 x 214 cm
- Maße ohne Auflageblech: ca. 200 cm lang
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 4,5 x 26 x 127,5 cm
- Maße Auflageblech B x T: 19,5 x 10 cm
- Maße Auffahrbreite B x T: ca. 16 x 190 cm
- Maße Gurt: ca. 188 cm lang

Stabile Laderampe für Anhänger
- Belastbarkeit: ca. 225 kg
- Gewicht: 9,5 kg
- Material: Verzinkter Stahl
- Farbe: Silber

Auffahrschiene aus Stahl
- Zum einfachen Verladen von Motorrad oder Roller
- Mit 2 Rampen Quad, Rasenmäher uvm. verladen
- Klappbar - Bei Nichtgebrauch platzsparend lagern
- Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast
- Perforierte Oberfläche ist rutschsicher - Aus Stahl
- Mit Zurrgurt u. Ratsche Rampe o. Motorrad sichern

Sicherheitshinweise
1. Ziehen Sie die Schrauben vor jeder Nutzung fest.
2. Die Rampe muss trocken, sauber und frei von Öl sein.
3. Parken Sie das Fahrzeug mit angezogener Handbremse auf einen festen, flachen Grund. Motor ausschalten.
4. Schieben Sie das Motorrad zu zweit kontrolliert sowie mittig die Rampe hinauf.
5. Überschreiten Sie niemals die Traglast der Rampe.

Lieferumfang
- 1x Auffahrrampe mit Auflageblech
- 1x Gurt
- 1x Ratsche mit Haken
- Mit Anleitung
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
9.49 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
214 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen stahl, auffahrrampen, relaxdays auffahrrampe, auffahrrampe, aluauffahrrampe, alu auffahrrampe, aluauffahr rampe, alu-auffahrrampe, aluauffahr-rampe, alu auffahr rampe, alu-auffahr-rampe, aluauffahrrampen, alu auffahrrampen, aluauffahr rampen, alu-auffahrrampen, aluauffahr-rampen, alu auffahr rampen, alu-auffahr-rampen, alurampe, alu rampe, alu-rampe, alurampen, alu rampen, alu-rampen, anhängerrampe, anhänger rampe, anhänger-rampe, anhängerrampen, anhänger rampen, anhänger-rampen, auffahrbock, auffahr bock, auffahr-bock, auffahrböcke, auffahr böcke, auffahr-böcke, auffahrhilfe, auffahr hilfe, auffahr-hilfe, auffahrhilfen, auffahr hilfen, auffahr-hilfen, auffahr rampe, auffahr-rampe, auffahr rampen, auffahr-rampen, auffahrschiene, auffahr schiene, auffahr-schiene, auffahrschienen, auffahr schienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.