Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Auffahrschiene

  Auffahrschiene  (424 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Auffahrschiene“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Auffahrschiene"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Relaxdays Auffahrrampe für Anhänger & PKW, klappbar, Motorrad verladen, Rampe, Stahl, Traglast: 225 kg, 2m lang, silber (1 Angebot) 
Wenn Sie in den Urlaub fahren und das Motorrad auf den Anhänger verladen möchten, dann ist diese Rampe die perfekte Auffahrhilfe. Sie besitzt eine perforierte und damit rutschfeste Oberfläche. Einf...
Relaxdays
10029579_0
ab € 67,66*
pro Stück
 
 Stück
Verladeschiene Alu.L.2485mm Trgf.400 kg/Paar B.200mm ALTEC (20 Angebote) 
ohne Schutzrand · aus Aluminium · Tragfähigkeit pro Paar · Fahrfläche rutschsicher · inkl. Sicherungsbolzen und Sicherungslasche
Altec
081.01.010
ab € 123,89*
pro Stück
 
 Stück
Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand (11 Angebote) 
Aluminium-Verladeschiene faltbar • Ideal bei wenig Platz
Altec
8255001
ab € 139,80*
pro Stück
 
 Stück
Auffahrschiene - L�nge 2000 Breite 155 Tragkraft 500 kg/Paar (22 Angebote) 
Artikelbeschreibung: Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verh�ltnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit. Mit einer Innenbreit...
Altec
082.00.001
ab € 93,03*
pro Stück
 
 Stück
Verladeschiene, verzinkt, VE 2 Stk. (20 Angebote) 
Verladeschiene, verzinkt, VE 2 Stk. Stahlblech, verzinkt. Verpackungseinheit 2 Stück.
CEMO
6878
ab € 129,74*
pro 2 Stück
 
 Paket
Aluminium-Verladeschiene, B 200 mm, L 1500 mm, 7 kg (20 Angebote) 
Tragkraft 150 - 435 kg rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung inkl. Abrutschsicherung Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene...
Altec
8101008
ab € 99,24*
pro Stück
 
 Stück
Verladeschiene Alu.L.1620mm m.Rand Trgf.2630kg/Paar Fahrrinnenbreite 245mm ALTEC (18 Angebote) 
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 2630 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sic...
Altec
080.00.000
ab € 172,96*
pro Paar
 
 Paar
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 325 kg, Schienenbreite 300 mm. (20 Angebote) 
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 325 kg, Schienenbreite 300 mm. Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität...
Altec
081.01.022
ab € 214,02*
pro Stück
 
 Stück
Verladeschiene 400kg o.Rand geb.L.1500mm Fahrflächen-B.195mm (24 Angebote) 
aus Aluminium · im Set à 2 Stück · ideal zum Verladen von Baumaschinen, Motorrädern, Sackkarren uvm. · rutschhemmende gelochte Aluminium-LaufflächeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,4kg/...
HP-Autozubehör Hans Pfefferkorn
11275
ab € 97,21*
pro Paar
 
 Paar
Aluminium-Verladeschiene, B 300 mm, L 1500 mm, 10 kg (23 Angebote) 
Tragkraft 255 - 665 kg rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung inkl. Abrutschsicherung Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene...
Altec
8101020
ab € 152,64*
pro Stück
 
 Stück
Verladeschiene Alu 200Kp L200xB400mm o.Rand (21 Angebote) 
Aluminium-Verladeschiene, faltbar, zum Be-/Entladen Ideal zum Be-/Entladen von leichten Geräten Einsetzbar als breiter, faltbarer Ladesteg (bis 2000 mm Länge x 800 mm Breite) oder paarweise bei län...
Altec
081.55.025
ab € 269,98*
pro Stück
 
 Stück
Eufab Fahrradträger-Laderampe Jake 11512 (2 Angebote) 
Eufab Fahrradträger-Laderampe Jake 11512 Auffahrschiene für Jake Klappbar zur platzsparenden Aufbewahrung Gesamtlänge ca. 125 cm Transportmaß ca. 68 cm Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradtr...
Eufab
11512
ab € 37,22*
pro Stück
 
 Stück
Auffahrschiene ASO14_055, 1400 mm, 2800 kg (2 Angebote) 
Auch zur Überbrückung von Gräben, nicht belastbaren Flächen oder ähnlichen Hindernissen bietet Mauderer die passenden Brücken. So ermöglichen z. B. Überfahrbrücken für Friedhofsbagger den oftschwie...
Mauderer Alutechnik
ASO14_055
ab € 767,59*
pro Paar
 
 Paar
Auffahrschiene - L�nge 1000 Breite 155 Tragkraft 700 kg/Paar (9 Angebote) 
Artikelbeschreibung: Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verh�ltnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit. Mit einer Innenbreit...
Altec
082.00.004
ab € 78,61*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Verladeschiene, B 200 mm, L 2000 mm, 8 kg (20 Angebote) 
Tragkraft 150 - 435 kg rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung inkl. Abrutschsicherung Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene...
Altec
8101009
ab € 117,56*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Auffahrschiene
^

Auffahrschienen zum Be- und Entladen von Anhängern und anderen Transportmitteln

Damit Anhänger oder auch Transporter und andere Fahrzeuge ohne jegliche Mühe be- und entladen werden können, ist eine Verladehilfe ein praktischer Helfer. Auffahrschienen bewähren sich beispielsweise in vielerlei Hinsicht, wenn eine Auffahrrampe zu groß für den individuellen Bedarf ist. Auf einfache Weise können schließlich Höhenunterschiede überbrückt werden, um Motorräder, Quads, Rasentraktoren, Hubwagen oder auch Maschinen vom Bau und vieles andere verladen zu können. In Werkstätten als Betriebsausstattung sind Auffahrschienen zudem unentbehrlich, wenn ein Blick unter das Fahrzeug geworfen werden soll. Als Bestandteil der Transporttechnik sind Auffahrschienen daher unverzichtbar.Der besondere Vorteil der Schienen besteht schließlich in dem mobilen Einsatz, sodass sie einfach aufgelegt und entsprechend zügig wieder abgenommen werden können. Ein einfacher Transport ist demzufolge ebenfalls gewährleistet, sodass die Verladeschienen überall dort, wo sie gerade benötigt werden, zum Einsatz kommen können.

Unterschiede in Traglast und Breite

Die Traglasten bei Auffahrschienen sollten vor dem Kauf stets Berücksichtigung finden. Varianten mit einer geringen Traglast (beispielsweise 150 kg) können für Rollstühle eingesetzt werden oder aber für kleinere Maschinen. Äußerst schwere Gewichte erfordern daraufhin eine enorm höhere Traglast, um ebenfalls die Sicherheit vor Verbiegen oder gar Brechen der Auffahrschienen zu gewährleisten. Zudem ist es wichtig, ob beide Schienen als Paar oder jede einzeln für sich die benötigte Traglast aufweist. Damit die bereiften Maschinen oder ähnliches auch problemlos auf die Erhöhung befördert werden können, sollte zudem die Breite der Schienen beachtet werden. Äußerst schmale Modelle weisen beispielsweise eine Breite von 115 mm auf. Andere Varianten hingegen können auch eine Breite von über 900 mm aufweisen. Ist die Schiene mit einem Rand versehen, ist auch die Gefahr des Abrutschens vermindert.

So wird die richtige Schienenlänge bestimmt

Bei der Auswahl der benötigten Rampenlänge gilt:
  • Höhe der Pritsche bzw. des Flachbodens / Neigungsgrad x 100 = Schienenlänge
  • Ein Neigungswinkel von maximal 30 % sollte schließlich eingehalten werden.

Faltbare Modelle lassen sich leicht verstauen

Um Platz zu sparen, bewähren sich faltbare Schienenmodelle. Bezüglich der Materialauswahl überzeugt Aluminium, dass eine hohe Traglast aufweist, allerdings über ein geringes Eigengewicht verfügt. Für besonders schwere Lasten sind Varianten mit einer Bolzensicherung anzuraten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.