Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, Set, 4 Cocktailgläser 500ml, Schraubdeckel, Trinkhalm, Eiseimer und Zange, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037657_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037657_0
EAN/GTIN:
     4052025376574
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Servieren Sie auf der nächsten Sommerparty stilvoll Getränke mit dem Set aus Longdrinkgläsern und Eiskübel. Jedes der 4 Limonadengläser erinnert an ein Marmeladenglas und verfügt über einen kunstvoll gestalteten Schraubdeckel samt Strohhalm. Passend zur Kaltgetränk hält der Glaseimer Eiswürfel bereit, welche mithilfe der Zange einfach portioniert werden können. Das Erfrischungsensemble überzeugt mit charmanten Details wie der Gravur auf den Smoothie Gläsern und dem Seil als Henkel am Eiskübel.

Hinweis: Reinigen Sie Gläser samt Zubehör zeitnah nach der Nutzung per Hand.

Gläser mit Deckel und Strohhalm im Detail
- Trinkglas Maße H x B x T: je ca. 13 x 12 x 8,5 cm, ca. 410 g
- Trinkglas Volumen: je ca. 500 ml
- Eiseimer Maße H x B x T: ca. 16 x 16,5 x 12 cm, ca. 670 g
- Eiszange Länge: ca. 16 cm
- Trinkhalm Länge: ca. 20 cm
- Material: Glas, Metall
- Farbe: Transparent, silber

Schraubglas mit Strohhalm im Set
- Henkelgläser und Eiswürfelbehälter mit Zubehör
- Für kalte und kohlensäurehaltige Getränke wie Eistee, Bowle, Limo
- 4 Trinkgefäße aus robustem Glas mit kultiger Relief-Inschrift
- Schraubdeckel mit Trinkhalm schützt vor Verunreinigungen
- Rutschfester Kühler aus Glas mit Eiszange
- Für Gartenpartys, Kindergeburtstage oder die eigene Hausbar

Lieferumfang
- 4x Gläser mit Schraubdeckel
- 4x Trinkhalme
- 1x Eiskübel mit Zange
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
12 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, Eis-Eimer, Eiseimer, Glas-Strohhalme, Glas-Trinkhalme, Glastrinkhalme, Reagenzglas-Haltezange, Reagenzglas-Zange, Reagenzglashalter, Reagenzglashaltezange, Reagenzglaszange, Fisch-Vorlegezange, Fischzange, Spargel-Vorlegezange, Spargelheber, Spargelvorlegezange, Spargelzange, Vorlege-Zange, Vorlegezange, allzweckglas 500ml, fischzange, Trinkgläser mit Deckel, Relaxdays Trinkgläser mit Deckel, , cocktailglas, cocktail glas, cocktail-glas, cocktailgläser, cocktail gläser, cocktail-gläser, cocktailgläserset, cocktail gläserset, cocktailgläser set, cocktail-gläserset, cocktailgläser-set, cocktail gläser set, cocktail-gläser-set, cocktailgläsersets, cocktail gläsersets, cocktailgläser sets, cocktail-gläsersets, cocktailgläser-sets, cocktail gläser sets, cocktail-gläser-sets, eiskaffeeglas, eiskaffee glas, eiskaffee-glas, eiskaffeegläser, eiskaffee gläser, eiskaffee-gläser, glas, gläser, glasbecher, glas becher, glas-becher, henkelglas, henkel glas, henkel-glas, henkelgläser, henkel gläser, henkel-gläser, limoglas, limo glas, limo-glas, limogläser, limo gläser, limo-gläser, limonadenglas, limonaden glas, limonaden-glas, limonadengläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.